Startseite

VIMAR SPA - VIW19135.AB.1 DIMMER MASTER 230V UNIV. ANTIBATT.GRIGIO - 19135.AB.1

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19135.AB.1 DIMMER MASTER 230V UNIV. ANTIBATT.GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352652958

Artikelnummer

VIW19135.AB.1

Herstellernummer

19135.AB.1

Hersteller

VIW

Farbe:

grau

Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, materiale antibatterico, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie