VIMAR SPA - VIW19135.1 DIMMER MASTER 230V UNIVERSALE GRIGIO - 19135.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8007352555792
Artikelnummer
VIW19135.1
Herstellernummer
19135.1
Hersteller
VIW
Farbe:
grau
Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 19137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


