Startseite

VIMAR SPA - VIW19132.P TASTO 2M SIMBOLO CHIAVE ASSIALE GRIGIO - 19132.P

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19132.P TASTO 2M SIMBOLO CHIAVE ASSIALE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Schlüssel/Tür"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7015

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352459540

Artikelnummer

VIW19132.P

Herstellernummer

19132.P

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Schlüssel/Tür"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

44.6 mm

Höhe:

44.2 mm

Tiefe:

4.7 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile, grigio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie