Startseite

VIMAR SPA - VIW19132.M TASTO 2M ASSIALE METAL - 19132.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19132.M TASTO 2M ASSIALE METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9007

Packung

  • 5 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352600850

Artikelnummer

VIW19132.M

Herstellernummer

19132.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

44.6 mm

Höhe:

44.2 mm

Tiefe:

4.7 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli neutro illuminabile per comandi assiali, Metal

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie