VIMAR SPA - VIW19132.L TASTO 2M SIMBOLO LUCE ASSIALE GRIGIO - 19132.L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Farbe - grau
RAL-Nummer (ähnlich) - 7015
Packung
5 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352459489
Artikelnummer
VIW19132.L
Herstellernummer
19132.L
Hersteller
VIW
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Breite:
44.6 mm
Höhe:
44.2 mm
Tiefe:
4.7 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


