Startseite

VIMAR SPA - VIW19104.2 DEVIATORE 1P 10AX ASSIALE 2M GRIGIO - 19104.2

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19104.2 DEVIATORE 1P 10AX ASSIALE 2M GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Tastschalter - ja

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Arké

EAN

8007352685352

Artikelnummer

VIW19104.2

Herstellernummer

19104.2

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Waschmaschinenschalter:

nein

Deviatore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, grigio - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)