Startseite

VIMAR SPA - VIW19100 INTERRUTTORE 1P 10AX ASSIALE GRIGIO - 19100

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19100 INTERRUTTORE 1P 10AX ASSIALE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastschalter - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - einrasten

  • Mit Montageplatte - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Arké

EAN

8007352684959

Artikelnummer

VIW19100

Herstellernummer

19100

Hersteller

VIW

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Beleuchtung:

optional

Beleuchtungsfunktion:

Kontrolle und Orientierung

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Waschmaschinenschalter:

nein

Interruttore 1P 10 AX 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, grigio. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)