Startseite

VIMAR SPA - VIW19095.M COMMUTATORE A SLITTA 1P 6(2)A METAL - 19095.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19095.M COMMUTATORE A SLITTA 1P 6(2)A METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - sonstige

  • Schaltungsart - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - Aluminium

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352600720

Artikelnummer

VIW19095.M

Herstellernummer

19095.M

Hersteller

VIW

Bedienungsart:

sonstige

Schaltungsart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Farbe:

Aluminium

Bemessungsstrom:

6 A

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

matt

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Nennspannung:

250 V

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Befestigungsart:

sonstige

Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), Metal

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie