VIMAR SPA - VIW19095 COMMUTATORE A SLITTA 1P 6(2)A GRIGIO - 19095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Schaltungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Bemessungsstrom - 6 A
Packung
10 ST
EAN
8007352414143
Artikelnummer
VIW19095
Herstellernummer
19095
Hersteller
VIW
Bedienungsart:
sonstige
Schaltungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
6 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nennspannung:
250 V
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Befestigungsart:
sonstige
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


