VIMAR SPA - VIW19095.B COMMUTATORE A SLITTA 1P 6(2)A BIANCO - 19095.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - sonstige
Schaltungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8007352455399
Artikelnummer
VIW19095.B
Herstellernummer
19095.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
sonstige
Schaltungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Bemessungsstrom:
6 A
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
sonstige


