Startseite

VIMAR SPA - VIW19086.CU.M PULSANTE 2P NO 16A + CHIAVE UNIF. METAL - 19086.CU.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19086.CU.M PULSANTE 2P NO 16A + CHIAVE UNIF. METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 0

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352600393

Artikelnummer

VIW19086.CU.M

Herstellernummer

19086.CU.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

100

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

2

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

16 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Gerätetiefe:

43.5 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

22.2 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Pulsante 2P NO 16 A 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile solo in posizione O (OFF), Metal

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie