Startseite

VIMAR SPA - VIW19083.CU.B INTERR. 2P 16(3)A +CHIAVE UNIF. BIANCO - 19083.CU.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19083.CU.B INTERR. 2P 16(3)A +CHIAVE UNIF. BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Zusammenstellung - sonstige

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Tastschalter - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352455337

Artikelnummer

VIW19083.CU.B

Herstellernummer

19083.CU.B

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Schlüssel

Zusammenstellung:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Waschmaschinenschalter:

ja

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

49 mm

Gerätetiefe:

43.5 mm

Einbautiefe:

33 mm

Interruttore 2P 16 AX 250 V~, a chiave unificata 000 estraibile nelle due posizioni, bianco

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie