Startseite

VIMAR SPA - VIW19050 PULSANTE TARGHETTA 1P NO 10A GRIGIO - 19050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Drahtlos - nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352413849

Artikelnummer

VIW19050

Herstellernummer

19050

Hersteller

VIW

Montageart:

Unterputz

Drahtlos:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beleuchtung:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

26.5 mm

Länge:

38 mm

Höhe:

49 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, grigio - 2 moduli. Fornito senza lampada

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie