VIMAR SPA - VIW19050.B PULSANTE TARGHETTA 1P NO 10A BIANCO - 19050.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Beleuchtung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Drahtlos - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352455078
Artikelnummer
VIW19050.B
Herstellernummer
19050.B
Hersteller
VIW
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
26.5 mm
Höhe:
49 mm
Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, bianco - 2 moduli. Fornito senza lampada
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


