VIMAR SPA - VIW19050.AB.B PULSANTE TARGHETTA 1P NO 10A ANTIBATT. B - 19050.AB.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Unterputz
Drahtlos - nein
Mit Namensschild - ja
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8007352652408
Artikelnummer
VIW19050.AB.B
Herstellernummer
19050.AB.B
Hersteller
VIW
Form:
rechteckig
Montageart:
Unterputz
Drahtlos:
nein
Mit Namensschild:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Beleuchtung:
ja
Farbe:
weiß
Breite:
44.7 mm
Durchmesser:
0 mm
Einbautiefe:
26.5 mm
Länge:
38 mm
Höhe:
49 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


