Startseite

VIMAR SPA - VIW19047.M USCITA CAVO CON MORSETTIERA 45A METAL - 19047.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19047.M USCITA CAVO CON MORSETTIERA 45A METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9007

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352596238

Artikelnummer

VIW19047.M

Herstellernummer

19047.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

sonstige

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Uscita cavo con morsettiera 2P+T 45 A 250 V~, completa di supporto e coperchio per installazione in scatole quadrate BS, Metal

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie