VIMAR SPA - VIW19044.M PASSACAVO CON SERRACAVO METAL - 19044.M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Farbe - Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) - 9007
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - ja
Packung
50 ST
Produktserien
Arké Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenAusführung:
sonstige
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
Passacavo con serracavo, Metal


