VIMAR SPA - VIW19042.B COPRIFORO 2M BIANCO - 19042.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - sonstige
Mit Beleuchtung - nein
Montageart - Einbau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Nennspannung - 0 V
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352588592
Artikelnummer
VIW19042.B
Herstellernummer
19042.B
Hersteller
VIW
Bedienungsart:
sonstige
Mit Beleuchtung:
nein
Montageart:
Einbau
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Nennspannung:
0 V
Rückmeldekontakt:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Gerätetiefe:
20.2 mm
Transparent:
nein
Gerätebreite:
44.75 mm
Gerätehöhe:
49 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie