Startseite

VIMAR SPA - VIW19041.B COPRIFORO BIANCO - 19041.B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - weiß

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352461284

Artikelnummer

VIW19041.B

Herstellernummer

19041.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

weiß

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Copriforo, bianco.

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie