Startseite

VIMAR SPA - VIW19022.99.B TASTO 2M SIMBOLO O I BIANCO - 19022.99.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19022.99.B TASTO 2M SIMBOLO O I BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Kennzeichen 0 und 1

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352454750

Artikelnummer

VIW19022.99.B

Herstellernummer

19022.99.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Kennzeichen 0 und 1

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

44.6 mm

Höhe:

49 mm

Tiefe:

22.3 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 19015.0, illuminabile, bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie