Startseite

VIMAR SPA - VIW19021.99.M TASTO 1M SIMBOLO O I METAL - 19021.99.M

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW19021.99.M TASTO 1M SIMBOLO O I METAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Kennzeichen 0 und 1

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Aluminium

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9007

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352594838

Artikelnummer

VIW19021.99.M

Herstellernummer

19021.99.M

Hersteller

VIW

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Kennzeichen 0 und 1

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Breite:

22 mm

Höhe:

44.2 mm

Tiefe:

6.7 mm

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo O I per meccanismo interruttore 2P 19015.0, illuminabile, Metal

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie