VIMAR SPA - VIW19000 INTERRUTTORE 1P 10AX GRIGIO - 19000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tastschalter - ja
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - einrasten
Mit Montageplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352684744
Artikelnummer
VIW19000
Herstellernummer
19000
Hersteller
VIW
Tastschalter:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Beleuchtung:
optional
Beleuchtungsfunktion:
Kontrolle und Orientierung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


