VIMAR SPA - VIW17097.16 PLACCA CLASSICA 1-2M NERO - 17097.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352032880
Artikelnummer
VIW17097.16
Herstellernummer
17097.16
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
2
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
88 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
9 mm
Einbaubreite:
88 mm
Einbauhöhe:
80 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


