Startseite

VIMAR SPA - VIW17093.32 PLACCA RONDO 1-2M ORO LUCIDO - 17093.32

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW17093.32 PLACCA RONDO 1-2M ORO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - Gold

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352094031

Artikelnummer

VIW17093.32

Herstellernummer

17093.32

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

Gold

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

91 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

80 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Transparent:

nein

Einbaubreite:

91 mm

Tiefe:

9 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Placca Rondò 1 modulo o 2 moduli ridotti, metallo pressofuso, oro lucido

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie