Startseite

VIMAR SPA - VIW17067.10.B PRESA TV-RD-SAT PASSANTE 2 USCITE BIANCO - 17067.10.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW17067.10.B PRESA TV-RD-SAT PASSANTE 2 USCITE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - TWIN-Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 2

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 11.2 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2 dB

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352400917

Artikelnummer

VIW17067.10.B

Herstellernummer

17067.10.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

TWIN-Stichdose

Anzahl der Auslässe:

2

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

11.2 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

12 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2.8 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

43.8 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

39.2 mm

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, bianco - 2 moduli ridotti