VIMAR SPA - VIW17067.01 PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 2 USCITE GRIGIO - 17067.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - TWIN-Stichdose
Anzahl der Auslässe - 2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1 dB
Zusammenstellung - Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 1 dB
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352400887
Artikelnummer
VIW17067.01
Herstellernummer
17067.01
Hersteller
VIW
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Anzahl der Auslässe:
2
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1 dB
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
1 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
grau
Fernspeisetauglich:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Werkstoff:
Kunststoff
Gerätebreite:
43.8 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
39.2 mm
TV-Frequenzband:
5...2400 MHz


