Startseite

VIMAR SPA - VIW17066.10.B PRESA TV-RD-SAT PASSANTE 10DB MASCHIO B - 17066.10.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW17066.10.B PRESA TV-RD-SAT PASSANTE 10DB MASCHIO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10.6 dB

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 9.9 dB

  • Anzahl der Auslässe - 1

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352013872

Artikelnummer

VIW17066.10.B

Herstellernummer

17066.10.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Durchgangsdose

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10.6 dB

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

9.9 dB

Anzahl der Auslässe:

1

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2.2 dB

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

3.4 dB

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Fernspeisetauglich:

nein

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Werkstoff:

Kunststoff

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, con connettoremaschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 10 dB, bianco -modulo ridotto