Startseite

VIMAR SPA - VIW17066.01 PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 1DB MASCHIO G - 17066.01

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW17066.01 PRESA TV-RD-SAT DIRETTA 1DB MASCHIO G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0.1 dB

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 0.2 dB

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352011113

Artikelnummer

VIW17066.01

Herstellernummer

17066.01

Hersteller

VIW

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0.1 dB

Zusammenstellung:

Basiselement

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0.2 dB

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Fernspeisetauglich:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Werkstoff:

Kunststoff

Gerätebreite:

21.8 mm

Gerätehöhe:

50 mm

Gerätetiefe:

32.3 mm

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta, con connettore maschio IEC 60169-2, attenuazione di derivazione 1 dB, grigio - modulo ridotto. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)