VIMAR SPA - VIW17039.B PRESA 2P+T 16A P30 BIANCO - 17039.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P30
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Anzahl der Steckdosen - 1
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352070196
Artikelnummer
VIW17039.B
Herstellernummer
17039.B
Hersteller
VIW
Ausführung:
Italienischer Typ P30
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Steckdosen:
1
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Klappdeckel:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Abschließbar:
nein
Auswurfmechanismus:
nein
Isolierter Einbau:
nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Mit Durchschleiffunktion:
nein
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätebreite:
21.8 mm
Gerätehöhe:
50.1 mm
Gerätetiefe:
32.5 mm


