Startseite

VIMAR SPA - VIW17031.B PRESA 2P+T 10A P11 BIANCO - 17031.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW17031.B PRESA 2P+T 10A P11 BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 10 A

  • Anzahl der Steckdosen - 1

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352070158

Artikelnummer

VIW17031.B

Herstellernummer

17031.B

Hersteller

VIW

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

10 A

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Abschließbar:

nein

Auswurfmechanismus:

nein

Isolierter Einbau:

nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Mit Durchschleiffunktion:

nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

sonstige

Gerätebreite:

21.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

32.5 mm

Presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo P11, bianco - modulo ridotto