VIMAR SPA - VIW17020 PULSANTE TARGH. 1P NO 10A 12-24V GRIGIO - 17020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Namensschild - ja
Mit Beleuchtung - ja
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
8007352010949
Artikelnummer
VIW17020
Herstellernummer
17020
Hersteller
VIW
Mit Namensschild:
ja
Mit Beleuchtung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
23.3 mm
Höhe:
45 mm
Pulsante 1P NO 10 A 12-24 V~ (SELV), a targhetta luminosa per lampada siluro 12 o 24 V 3 W ø 7x31 mm, grigio - 2 moduli ridotti. Fornito senza lampada
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


