Startseite

VIMAR SPA - VIW17010.G PULSANTE 1P NO 10A GENERICO 2M GRIGIO - 17010.G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352084285

Artikelnummer

VIW17010.G

Herstellernummer

17010.G

Hersteller

VIW

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Einbau

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

200

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Rückmeldekontakt:

nein

Bemessungsstrom:

10 A

Befestigungsart:

einrasten

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Gerätetiefe:

32.5 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Gerätebreite:

21.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, grigio - 2 moduli ridotti

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie