Startseite

VIMAR SPA - VIW17003.G.B DEVIATORE 1P 16AX 2M BIANCO - 17003.G.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW17003.G.B DEVIATORE 1P 16AX 2M BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Tastschalter - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8007352084261

Artikelnummer

VIW17003.G.B

Herstellernummer

17003.G.B

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

einrasten

Mit Montageplatte:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

16 AX

Rückmeldekontakt:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Waschmaschinenschalter:

nein

Gerätebreite:

21.8 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

32.5 mm

Einbautiefe:

23.3 mm

Deviatore 1P 16 AX 250 V~, bianco - 2 moduli ridotti

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie