Startseite

VIMAR SPA - VIW17003 DEVIATORE 1P 16AX GRIGIO - 17003

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW17003 DEVIATORE 1P 16AX GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Wechselschalter

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352005594

Artikelnummer

VIW17003

Herstellernummer

17003

Hersteller

VIW

Schaltungsart:

Wechselschalter

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Tastschalter:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Beleuchtung:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Beleuchtungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7015

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Bemessungsstrom:

16 A

Anschlussart:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Waschmaschinenschalter:

nein

Nennspannung:

250 V

Rückmeldekontakt:

nein

Gerätebreite:

21.8 mm

Einbautiefe:

23.3 mm

Gerätehöhe:

50.1 mm

Gerätetiefe:

36.5 mm

Deviatore 1P 16 AX 250 V~, grigio - modulo ridotto. Max 200 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)