VIMAR SPA - VIW17001.G INTERRUTTORE 1P 16AX GRIGIO - 17001.G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2
Tastschalter - ja
Packung
20 ST
Produktserien
Idea
EAN
8007352084209
Artikelnummer
VIW17001.G
Herstellernummer
17001.G
Hersteller
VIW
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
ja
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Mit Montageplatte:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7015
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Gerätebreite:
21.8 mm
Gerätehöhe:
50.1 mm
Gerätetiefe:
32.5 mm
Einbautiefe:
23.3 mm


