VIMAR SPA - VIW16806.B SCATOLA DA TAVOLO 6M BIANCO - 16806.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352119659
Artikelnummer
VIW16806.B
Herstellernummer
16806.B
Hersteller
VIW
Zusammenstellung:
sonstige
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Abdeckrahmen:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
6
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9001
Mit Kabeleinführung:
ja
Transparent:
nein
Mit Kanaleinführung:
nein
Mit Verschraubungseinführung:
nein
Schlagfest:
ja
Breite:
196.6 mm
Höhe:
110.8 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
196.6 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
110.8 mm
Tiefe:
77.4 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
77.4 mm


