VIMAR SPA - VIW16782.34 PLACCA CLASSICA 2M PANN.NICHEL SPAZZ - 16782.34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - Titan
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352151291
Artikelnummer
VIW16782.34
Herstellernummer
16782.34
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
Titan
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
40 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
137 mm
Oberflächenschutz:
metallic
RAL-Nummer (ähnlich):
7048
Transparent:
nein
Einbaubreite:
40 mm
Tiefe:
8.9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
137 mm


