Startseite

VIMAR SPA - VIW16781.32 PLACCA CLASSICA 1M PANN.ORO LUCIDO - 16781.32

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16781.32 PLACCA CLASSICA 1M PANN.ORO LUCIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 10 ST

Produktserien

Idea

EAN

8007352082694

Artikelnummer

VIW16781.32

Herstellernummer

16781.32

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Gold

RAL-Nummer (ähnlich):

1036

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

40 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

9 mm

Einbaubreite:

40 mm

Einbauhöhe:

80 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Classica 1 modulo per pannelli, metallo pressofuso, oro lucido