Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW16756.23 PLACCA RONDO 6M ANTRACITE METALL. - 16756.23

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16756.23 PLACCA RONDO 6M ANTRACITE METALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352093058

Artikelnummer

VIW16756.23

Herstellernummer

16756.23

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Rondò 6 moduli, metallo pressofuso, antracite metallizzato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie