Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW16754.23 PLACCA RONDO 4M ANTRACITE METALL. - 16754.23

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16754.23 PLACCA RONDO 4M ANTRACITE METALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352092525

Artikelnummer

VIW16754.23

Herstellernummer

16754.23

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Rondò 4 moduli, metallo pressofuso, antracite metallizzato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie