VIMAR SPA - VIW16754.11 PLACCA RONDO 4M NERO - 16754.11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352092440
Artikelnummer
VIW16754.11
Herstellernummer
16754.11
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Mit Klappdeckel:
nein
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie


