Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW16753.33 PLACCA RONDO 3M ORO OPACO - 16753.33

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16753.33 PLACCA RONDO 3M ORO OPACO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Gold

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352103412

Artikelnummer

VIW16753.33

Herstellernummer

16753.33

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Gold

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Rondò 3 moduli, metallo pressofuso, oro opaco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie