Startseite

VIMAR SPA - VIW16748.04 PLACCA CLASSICA 12M BIANCO IDEA - 16748.04

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16748.04 PLACCA CLASSICA 12M BIANCO IDEA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 12

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 6

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Idea

EAN

8007352114579

Artikelnummer

VIW16748.04

Herstellernummer

16748.04

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

12

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

2

Mit Montagerahmen:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9001

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

206 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

11 mm

Einbaubreite:

206 mm

Einbauhöhe:

150 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Placca Classica 12 moduli, tecnopolimero, bianco Idea