VIMAR SPA - VIW16743.16 PLACCA CLASSICA 3M NERO - 16743.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - schwarz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352032521
Artikelnummer
VIW16743.16
Herstellernummer
16743.16
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
schwarz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
120 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
82 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Einbaubreite:
120 mm
Tiefe:
8.9 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
82 mm


