Startseite

VIMAR SPA - VIW16736.34 PLACCA CLASSICA 6M NICHEL SPAZZOLATO - 16736.34

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16736.34 PLACCA CLASSICA 6M NICHEL SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - Titan

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352103177

Artikelnummer

VIW16736.34

Herstellernummer

16736.34

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

Titan

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

6

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP00

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

195 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Halogenfrei:

ja

Höhe:

82 mm

Oberflächenschutz:

metallic

RAL-Nummer (ähnlich):

7048

Transparent:

nein

Einbaubreite:

195 mm

Tiefe:

9.3 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

0 mm

Einbauhöhe:

82 mm

Placca Classica 6 moduli, metallo pressofuso, nichel spazzolato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie