VIMAR SPA - VIW16734.46 PLACCA CLASSICA 4M ARDESIA - 16734.46

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8007352031197
Artikelnummer
VIW16734.46
Herstellernummer
16734.46
Hersteller
VIW
Anzahl der Einheiten:
4
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
4
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
145 mm
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
82 mm
Oberflächenschutz:
metallic
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Transparent:
nein
Einbaubreite:
145 mm
Tiefe:
9.3 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbauhöhe:
82 mm


