Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW16733.36 PLACCA CLASSICA 3M CROMO - 16733.36

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16733.36 PLACCA CLASSICA 3M CROMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352108394

Artikelnummer

VIW16733.36

Herstellernummer

16733.36

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Classica 3 moduli, metallo pressofuso, cromo

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie