Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW16733.24 PLACCA CLASSICA 3M TITANIO METALL. - 16733.24

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16733.24 PLACCA CLASSICA 3M TITANIO METALL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Titan

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007352030855

Artikelnummer

VIW16733.24

Herstellernummer

16733.24

Hersteller

VIW

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Titan

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Placca Classica 3 moduli, metallo pressofuso, titanio metallizzato

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie