VIMAR SPA - VIW16559.1 DIMMER MASTER 230V UNIVERSALE GRIGIO - 16559.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8007352555716
Artikelnummer
VIW16559.1
Herstellernummer
16559.1
Hersteller
VIW
Farbe:
grau
Dimmer universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-300 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset


