Startseite

VIMAR SPA - VIW16559.1.B DIMMER MASTER 230V UNIVERSALE BIANCO - 16559.1.B

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW16559.1.B DIMMER MASTER 230V UNIVERSALE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352555730

Artikelnummer

VIW16559.1.B

Herstellernummer

16559.1.B

Hersteller

VIW

Farbe:

weiß

Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 16604, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, bianco. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.

VIMAR SPA

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie